Narzędzia udarowe
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
Narzędzia elektryczne
Narzędzia udarowe
2L890375
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
Milwaukee Impact driver IPWE 520R
Dodaj do katalogu
/ cena za
-
z VAT
Numer artykułu
2L890375
Nominalny pobór mocy (W)
725
Masa maszyny (kg)
2.8
Maks. moment obrotowy (Nm)
520
Wprowadzanie narzędzia
3/4 cala
Ustawienie momentu obrotowego (Nm)
520 - 520
Średnica śruby (mm)
24 - 24
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
0 - 1700
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Nominalny pobór mocy (W)
725
Masa maszyny (kg)
2.8
Maks. moment obrotowy (Nm)
520
Wprowadzanie narzędzia
3/4 cala
Ustawienie momentu obrotowego (Nm)
520 - 520
Średnica śruby (mm)
24 - 24
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
0 - 1700
Uderzenia (1/min)
1000 - 2500
Marka
Milwaukee
O (max.)
IPWE 520 R
Type
Impact Wrench
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2L890375
EAN
4002395143528
UBB
500655572799
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
4933451525