text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Milwaukee Impact driver IPWE 400R


Numer artykułu 0G163939
Nominalny pobór mocy (W) 725
Masa maszyny (kg) 2.7
Maks. moment obrotowy (Nm) 400
Wprowadzanie narzędzia 1/2 cala
Ustawienie momentu obrotowego (Nm) 400 - 400
Średnica śruby (mm) 20 - 20
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 0 - 1700
Pakowane po 1

Specyfikacje

Nominalny pobór mocy (W) 725
Masa maszyny (kg) 2.7
Maks. moment obrotowy (Nm) 400
Wprowadzanie narzędzia 1/2 cala
Ustawienie momentu obrotowego (Nm) 400 - 400
Średnica śruby (mm) 20 - 20
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 0 - 1700
Uderzenia (1/min) 1000 - 2600
Marka Milwaukee
Kod towaru
O (max.) IPWE 400 R
Type Impact Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 0G163939
EAN 4002395143511
UBB 500655572534
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 4933451524
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.