text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Wiertło diamentowe DCM 2-250 C


Artikelnummer 0D980568
Napięcie (V) 230
Nominalny pobór mocy (W) 2800
Masa maszyny (kg) 9
Maks. średnica wiertła rdzeniowego na sucho w betonie (mm) 250
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 450 - 450
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 900 - 900
Marka Milwaukee
Verpakt per 1

Specificaties

Napięcie (V) 230
Nominalny pobór mocy (W) 2800
Masa maszyny (kg) 9
Maks. średnica wiertła rdzeniowego na sucho w betonie (mm) 250
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 450 - 450
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 900 - 900
Marka Milwaukee
Kod towaru 84642080
O (max.) DCM 2-250 C
Type Diamond Drill

Artikelnummers

Artikelnummer 0D980568
EAN 4002395229796
UBB 500513574375
UNSPSC 23101502
Fabrikant artikelnummer 40964
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.