text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Carbide drill shockwave HSS-G 5MM


Artículo No. 7Q604971
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm) 46
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 93
Taladro de diámetro (mm) 5
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm) 46
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 135
Forma de la caña Otro
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Milwaukee
Codigo SA 82075060
Type Ground Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 7Q604971
UBB 500668395774
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 48894712
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.