text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Milwaukee Bruzdownica 35 x 150 mm


Numer artykułu 8L275098
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania SDS-max
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 150
Średnica wiertła (mm) 35
System mocowania SDS-max
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia HSS
Kształt trzpienia Inny
Nadaje się do rozwiercania Tak
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Z szybką blokadą Nie
Marka Milwaukee
Kod towaru
Type Tunnel Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 8L275098
EAN 4002395384013
UBB 500649450797
UNSPSC 20111603
Artykuł producenta nr 4932430740
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.