text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Milwaukee Bezprzewodowe Wkrętak udarowy M12 BID-0

Numer artykułu 4K097365
Napięcie nominalne (V) 12
Długość (mm) 165
Maks. moment obrotowy (Nm) 112
Wprowadzanie narzędzia Wewnętrzny sześciokąt 1/4 cala
Uderzenia (1/min) 3300
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 0 - 2500
Liczba dołączonych baterii 0
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 12
Długość (mm) 165
Maks. moment obrotowy (Nm) 112
Wprowadzanie narzędzia Wewnętrzny sześciokąt 1/4 cala
Uderzenia (1/min) 3300
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 0 - 2500
Liczba dołączonych baterii 0
Marka Milwaukee
O (max.) M12 BID-0
Type Impact Driver

Numery artykułów

Numer artykułu 4K097365
EAN 4002395002689
UBB 500513646801
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 4933441955
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.