Wiertarko-wkrętarki
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Wiertarko-wkrętarki
3Q575079
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
Milwaukee Bezprzewodowe Wkrętak M18 BDD-202C
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3Q575079
Napięcie nominalne (V)
18
Długość (mm)
185
Pojemność baterii (Ah)
2
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
13 - 13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm)
38
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
18
Długość (mm)
185
Pojemność baterii (Ah)
2
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
13 - 13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm)
38
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
38
Maks. moment obrotowy (Nm)
50
Jakość akumulatora
Lithium-ions
Średnica wiercenia drewno 3. bieg (mm)
38
Średnica wiertła stal 3. bieg (mm)
13
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min)
0 - 450
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min)
0 - 1800
Liczba dołączonych baterii
2
Marka
Milwaukee
O (max.)
M18 BDD-202C
Type
Cordless Drill
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3Q575079
EAN
4002395003204
UBB
500513657949
UNSPSC
27111701
Artykuł producenta nr
4933443555
Pobierz Deklarację Bezpieczeństwa
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie