text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Bezprzewodowe Wkrętak M12 BDD-402C


Numer artykułu 0R488075
Napięcie nominalne (V) 12
Długość (mm) 187
Pojemność baterii (Ah) 4
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 10 - 10
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 10
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 22
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 12
Długość (mm) 187
Pojemność baterii (Ah) 4
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 10 - 10
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 10
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 22
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 22
Maks. moment obrotowy (Nm) 38
Jakość akumulatora Lithium-ions
Średnica wiercenia drewno 3. bieg (mm) 22
Średnica wiertła stal 3. bieg (mm) 10
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 0 - 400
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 0 - 1500
Liczba dołączonych baterii 2
Marka Milwaukee
O (max.) M12 BDD-402C
Type Cordless Drill

Numery artykułów

Numer artykułu 0R488075
EAN 4002395002634
UBB 500513646561
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 4933441925
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.