text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Milwaukee Bezprzewodowe Wkrętak M12 BDD-0


Numer artykułu 7B945955
Napięcie nominalne (V) 12
Długość (mm) 187
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 10 - 10
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 10
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 22
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 22
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 12
Długość (mm) 187
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 10 - 10
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 10
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 22
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 22
Maks. moment obrotowy (Nm) 30
Jakość akumulatora Lithium-ions
Średnica wiercenia drewno 3. bieg (mm) 22
Średnica wiertła stal 3. bieg (mm) 10
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 0 - 400
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 0 - 1500
Liczba dołączonych baterii 0
Marka Milwaukee
Kod towaru 84672110
O (max.) M12 BDD-0
Type Cordless Drill

Numery artykułów

Numer artykułu 7B945955
EAN 4002395002658
UBB 500513646314
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 4933441930
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.