Wiertarko-wkrętarki
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Wiertarko-wkrętarki
9K052273
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
Milwaukee Bezprzewodowe Wkrętak M12 BD-202C
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
9K052273
Napięcie nominalne (V)
12
Długość (mm)
175
Pojemność baterii (Ah)
2
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
10
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
22
Maks. moment obrotowy (Nm)
30
Jakość akumulatora
Lithium-ions
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
12
Długość (mm)
175
Pojemność baterii (Ah)
2
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
10
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
22
Maks. moment obrotowy (Nm)
30
Jakość akumulatora
Lithium-ions
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min)
0 - 400
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min)
0 - 1500
Liczba dołączonych baterii
2
Marka
Milwaukee
O (max.)
M12 BD-202C
Type
Cordless Drill
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9K052273
EAN
4002395002559
UBB
500513646231
UNSPSC
27111701
Artykuł producenta nr
4933441900
Pobierz Deklarację Bezpieczeństwa
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie