text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Bezprzewodowe Wkrętak M12 BD-0


Numer artykułu 3H927355
Napięcie nominalne (V) 12
Długość (mm) 175
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 10
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 22
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 22
Maks. moment obrotowy (Nm) 30
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 12
Długość (mm) 175
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 10
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 22
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 22
Maks. moment obrotowy (Nm) 30
Jakość akumulatora Lithium-ions
Średnica wiercenia drewno 3. bieg (mm) 22
Średnica wiertła stal 3. bieg (mm) 10
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 0 - 400
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 0 - 1500
Liczba dołączonych baterii 0
Marka Milwaukee
O (max.) M12 BD-0
Type Cordless Drill

Numery artykułów

Numer artykułu 3H927355
EAN 4002395002566
UBB 500513646157
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 4933441910
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.