text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Bezprzewodowe Wiertarko-wkrętarka C12 RAD-202B


Article number 9L227795
Napięcie nominalne (V) 12
Pojemność baterii (Ah) 2
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 10 - 10
Maks. moment obrotowy (Nm) 12
Średnica wiercenia w stali (mm) 10
Średnica wiercenia w drewnie (mm) 22
Marka Milwaukee
Packed per 1

Specifications

Napięcie nominalne (V) 12
Pojemność baterii (Ah) 2
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 10 - 10
Maks. moment obrotowy (Nm) 12
Średnica wiercenia w stali (mm) 10
Średnica wiercenia w drewnie (mm) 22
Marka Milwaukee
Kod towaru 84672110
O (max.) C12 RAD-202B
Type Right Angle Drill

Article numbers

Article number 9L227795
EAN 4002395001248
UBB 500513555309
UNSPSC 27111701
Manufacturer article nr  4933441215
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.