text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Milwaukee Bezprzewodowe Wiertarka udarowa M18 BPD-402C


Numer artykułu 5S673254
Napięcie nominalne (V) 18
Długość (mm) 198
Pojemność baterii (Ah) 4
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 13 - 13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 38
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Długość (mm) 198
Pojemność baterii (Ah) 4
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 13 - 13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 38
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 38
Maks. moment obrotowy (Nm) 60
Średnica wiercenia drewno 3. bieg (mm) 38
Średnica wiertła stal 3. bieg (mm) 13
Średnica wiercenia w kamieniu 1. bieg (mm) 16
Średnica wiercenia w kamieniu 2. bieg (mm) 16
Średnica wiercenia w kamieniu 3. bieg (mm) 16
Maks. liczba uderzeń (1/min) 28800
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 0 - 450
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 0 - 1800
Liczba dołączonych baterii 2
Marka Milwaukee
Kod towaru 84672110
O (max.) M18 BPD-402C
Type Percussion Drill

Numery artykułów

Numer artykułu 5S673254
EAN 4002395003174
UBB 500513660570
UNSPSC 23101502
Artykuł producenta nr 4933443520
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.