text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Bezprzewodowe Wiertarka udarowa M18 BPD-202C


Numer artykułu 6Z104409
Napięcie nominalne (V) 18
Długość (mm) 198
Pojemność baterii (Ah) 2
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 13 - 13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 38
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Długość (mm) 198
Pojemność baterii (Ah) 2
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 13 - 13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 38
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 38
Maks. moment obrotowy (Nm) 50
Średnica wiercenia drewno 3. bieg (mm) 38
Średnica wiertła stal 3. bieg (mm) 13
Średnica wiercenia w kamieniu 1. bieg (mm) 16
Średnica wiercenia w kamieniu 2. bieg (mm) 16
Średnica wiercenia w kamieniu 3. bieg (mm) 16
Maks. liczba uderzeń (1/min) 28800
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 0 - 450
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 0 - 1800
Liczba dołączonych baterii 2
Marka Milwaukee
O (max.) M18 BPD-202C
Type Percussion Drill

Numery artykułów

Numer artykułu 6Z104409
EAN 4002395003167
UBB 500513660406
UNSPSC 23101502
Artykuł producenta nr 4933443515
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.