text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Bezprzewodowe Wiertarka udarowa M12 BPD-402C


Numéro d'article 8T050665
Napięcie nominalne (V) 12
Długość (mm) 190
Pojemność baterii (Ah) 4
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 10 - 10
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 10
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 22
Emballé par 1

Spécifications

Napięcie nominalne (V) 12
Długość (mm) 190
Pojemność baterii (Ah) 4
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 10 - 10
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 10
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 22
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 22
Maks. moment obrotowy (Nm) 38
Średnica wiercenia drewno 3. bieg (mm) 22
Średnica wiertła stal 3. bieg (mm) 10
Średnica wiercenia w kamieniu 1. bieg (mm) 10
Średnica wiercenia w kamieniu 2. bieg (mm) 10
Średnica wiercenia w kamieniu 3. bieg (mm) 10
Maks. liczba uderzeń (1/min) 22500
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 0 - 400
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 0 - 1500
Liczba dołączonych baterii 2
Marka Milwaukee
Kod towaru 84672110
O (max.) M12 BPD-402C
Type Percussion Drill

Numéros d'articles

Numéro d'article 8T050665
EAN 4002395002672
UBB 500513647890
UNSPSC 23101502
N° Article du fabricant 4933441935
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.