text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Milwaukee Bezprzewodowe Wiertarka udarowa M12 BPD-202C


Numer artykułu 7E925396
Napięcie nominalne (V) 12
Długość (mm) 190
Pojemność baterii (Ah) 2
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 10 - 10
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 10
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 22
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 12
Długość (mm) 190
Pojemność baterii (Ah) 2
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 10 - 10
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 10
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 22
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 22
Maks. moment obrotowy (Nm) 30
Średnica wiercenia drewno 3. bieg (mm) 22
Średnica wiertła stal 3. bieg (mm) 10
Średnica wiercenia w kamieniu 1. bieg (mm) 10
Średnica wiercenia w kamieniu 2. bieg (mm) 10
Średnica wiercenia w kamieniu 3. bieg (mm) 10
Maks. liczba uderzeń (1/min) 22500
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 0 - 400
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 0 - 1500
Liczba dołączonych baterii 2
Marka Milwaukee
Kod towaru 84672110
O (max.) M12 BPD-202C
Type Percussion Drill

Numery artykułów

Numer artykułu 7E925396
EAN 4002395002641
UBB 500513647718
UNSPSC 23101502
Artykuł producenta nr 4933441940
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.