text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Milwaukee Bezprzewodowe Wiertarka udarowa M12 BPD-0


Numer artykułu 7E513715
Napięcie nominalne (V) 12
Długość (mm) 190
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 10 - 10
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 10
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 22
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 22
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 12
Długość (mm) 190
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 10 - 10
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 10
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 22
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 22
Maks. moment obrotowy (Nm) 30
Średnica wiercenia drewno 3. bieg (mm) 22
Średnica wiertła stal 3. bieg (mm) 10
Średnica wiercenia w kamieniu 1. bieg (mm) 10
Średnica wiercenia w kamieniu 2. bieg (mm) 10
Średnica wiercenia w kamieniu 3. bieg (mm) 10
Maks. liczba uderzeń (1/min) 22500
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 0 - 400
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 0 - 1500
Liczba dołączonych baterii 0
Marka Milwaukee
Kod towaru 84672110
O (max.) M12 BPD-0
Type Percussion Drill

Numery artykułów

Numer artykułu 7E513715
EAN 4002395002702
UBB 500513647635
UNSPSC 23101502
Artykuł producenta nr 4933441950
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.