Młoty
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Młoty
1Q630383
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
Milwaukee Bezprzewodowe Wiertarka udarowa HD18 H-402C
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
1Q630383
Napięcie nominalne (V)
18
Pojemność baterii (Ah)
4
Średnica wiercenia w betonie (mm)
24
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J)
2.4
Wprowadzanie narzędzia
Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w stali (mm)
13
Średnica wiercenia w drewnie (mm)
30
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
18
Pojemność baterii (Ah)
4
Średnica wiercenia w betonie (mm)
24
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J)
2.4
Wprowadzanie narzędzia
Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w stali (mm)
13
Średnica wiercenia w drewnie (mm)
30
Maks. liczba uderzeń (1/min)
4200
Liczba dołączonych baterii
2
Marka
Milwaukee
O (max.)
HD18 H-402C
Type
Cordless Hammer
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1Q630383
EAN
4002395004355
UBB
500513623206
UNSPSC
27111602
Artykuł producenta nr
4933443468
Pobierz Deklarację Bezpieczeństwa
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie