Urządzenia polerujące
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Urządzenia polerujące
0Q284453
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
Milwaukee Bezprzewodowe Maszyna do polerowania M18FAP180-502X
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0Q284453
Napięcie nominalne (V)
18
Pojemność baterii (Ah)
5
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
2.2
Wprowadzanie narzędzia
M14
Maks. średnica tarczy (mm)
180
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
360 - 2200
Maks. średnica talerza szlifierskiego (mm)
180
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
18
Pojemność baterii (Ah)
5
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
2.2
Wprowadzanie narzędzia
M14
Maks. średnica tarczy (mm)
180
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
360 - 2200
Maks. średnica talerza szlifierskiego (mm)
180
Liczba dołączonych baterii
2
Z ładowarką
Tak
Marka
Milwaukee
O (max.)
M18 FAP180-502X
Type
Cordless Polisher
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0Q284453
EAN
4002395144525
UBB
500650600272
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
4933451550
Pobierz Deklarację Bezpieczeństwa
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie