text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Milwaukee Bezprzewodowe Maszyna do polerowania M18FAP180-0X


Numer artykułu 5N256845
Napięcie nominalne (V) 18
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 2.2
Wprowadzanie narzędzia M14
Maks. średnica tarczy (mm) 180
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 360 - 2200
Maks. średnica talerza szlifierskiego (mm) 180
Liczba dołączonych baterii 0
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 2.2
Wprowadzanie narzędzia M14
Maks. średnica tarczy (mm) 180
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 360 - 2200
Maks. średnica talerza szlifierskiego (mm) 180
Liczba dołączonych baterii 0
Z ładowarką Nie
Marka Milwaukee
Kod towaru 84672920
O (max.) M18 FAP180-0X
Type Cordless Polisher

Numery artykułów

Numer artykułu 5N256845
EAN 4002395144549
UBB 500650600439
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 4933451552
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.