Wiertarko-wkrętarki
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Wiertarko-wkrętarki
9P504730
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
Milwaukee Akumulatorowa wiertarka kątowa C12 RAD-0
Dodaj do katalogu
/ cena za
-
z VAT
Numer artykułu
9P504730
Napięcie nominalne (V)
12
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
0.9
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
10 - 10
Maks. moment obrotowy (Nm)
12
Średnica wiercenia w stali (mm)
10
Średnica wiercenia w drewnie (mm)
22
Marka
Milwaukee
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
12
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
0.9
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
10 - 10
Maks. moment obrotowy (Nm)
12
Średnica wiercenia w stali (mm)
10
Średnica wiercenia w drewnie (mm)
22
Marka
Milwaukee
O (max.)
C12 RAD-0
Type
Right Angle Drill
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9P504730
EAN
4002395237678
UBB
500513555226
UNSPSC
27111701
Artykuł producenta nr
4933416900