text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinça amperimétrica comercial ligeira Milwaukee 2235-40 25mm Corrente/tensão/resistência/continuidade


Article number 4I888892
Tipo di corrente AC
Indicazione Digitale
Gama de medição de corrente, AC (A) 400 - 400
Campo di misura della resistenza
Abertura da mandíbula (mm) 25
Misura del vero RMS
Test di continuità
Packed per 1

Specifications

Tipo di corrente AC
Indicazione Digitale
Gama de medição de corrente, AC (A) 400 - 400
Campo di misura della resistenza
Abertura da mandíbula (mm) 25
Misura del vero RMS
Test di continuità
Interfaccia No
Misura della capacità No
Misura della frequenza No
Misura di potenza No
Misura della corrente di dispersione No
Medição em cabos com condutor anterior e posterior Não
Medição de feixe superior Não
Medição de tensão, AC Sim
Medição de tensão, DC Sim
Ecrã de gráfico de barras analógico Não
Ecrã múltiplo Não
Categoria do circuito de medição CAT III
Medição de temperatura Não
Categoria do circuito de medição da tensão máxima (V) 600
Com retroiluminação do ecrã Sim
Marca Milwaukee
Model 2235-40

Article numbers

Article number 4I888892
EAN 4002395240135
UBB 500513540046
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  4933427315
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.