text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin ZYAS dm 16 mm head length 25 mm shank dm 6 mm HSS serration 3 PFERD


Numer artykułu 5J938206
Kształt głowicy Cylinder z uciętym końcem
Całkowita długość (mm) 65
Średnica 16
Średnica wału (mm) 6
Materiał Inny
Wałek mocujący (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt głowicy Cylinder z uciętym końcem
Całkowita długość (mm) 65
Średnica 16
Średnica wału (mm) 6
Materiał Inny
Wałek mocujący (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 25
Nadaje się do aluminium Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do miedzi Nie
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do metali nieżelaznych Nie
Odpowiednie do żeliwa Tak
Nadaje się do mosiądzu Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Nadaje się do szkła Nie
Uzębienie Inny
Materiał do cięcia HSS
Rodzaj cząstek Inny
Zadzior Nie
Odpowiedni do porcelany Nie
Z wałkiem Nie
Obcinak średnicy (mm) 16
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 ZYA-S
Marka Pferd

Numery artykułów

Numer artykułu 5J938206
EAN 4007220058763
UBB 500582428305
UNSPSC 27112803
Artykuł producenta nr 22405836
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.