text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin ZYA stainless steel dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm PROMAT


Numer artykułu 3I730213
Kształt głowicy Cylinder
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 25
Uzębienie Inny
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt głowicy Cylinder
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 25
Uzębienie Inny
Materiał do cięcia Inny
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 12
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 ZYA
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 3I730213
EAN 4015448745259
UBB 500581767802
UNSPSC 27112803
Artykuł producenta nr 4000868056
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.