text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Milling pin ZYA-S special steel dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm PROMAT


Numer artykułu 9E776663
Kształt głowicy Cylinder z uciętym końcem
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 25
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Uzębienie Krzyż (X)
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt głowicy Cylinder z uciętym końcem
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 25
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Uzębienie Krzyż (X)
Materiał do cięcia Inny
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 12
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 ZYA-S
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 9E776663
EAN 4015448745471
UBB 500583777197
UNSPSC 27112803
Artykuł producenta nr 4000868766
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.