text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin ZYA-S special steel dm 10 mm head length 20 mm shank dm 6 mm PROMAT


Numer artykułu 1B384302
Kształt głowicy Cylinder z uciętym końcem
Całkowita długość (mm) 65
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 20
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Uzębienie Krzyż (X)
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt głowicy Cylinder z uciętym końcem
Całkowita długość (mm) 65
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 20
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Uzębienie Krzyż (X)
Materiał do cięcia Inny
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 10
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 ZYA-S
Marka Promat
Kod towaru 82077010

Numery artykułów

Numer artykułu 1B384302
EAN 4015448745464
UBB 500573959516
UNSPSC 27112803
Artykuł producenta nr 4000868765
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.