text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin ZYA dm 10 mm head length 20 mm shank dm 6 mm PFERD


Numer artykułu 9R814277
Kształt głowicy Cylinder
Całkowita długość (mm) 60
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Długość robocza (mm) 20
Nadaje się do aluminium Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt głowicy Cylinder
Całkowita długość (mm) 60
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Długość robocza (mm) 20
Nadaje się do aluminium Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do miedzi Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Nie
Nadaje się do mosiądzu Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Materiał do cięcia HM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 10
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 ZYA
Marka Pferd
Type 21102187

Numery artykułów

Numer artykułu 9R814277
EAN 4007220937235
UBB 500583950349
UNSPSC 27000000
Artykuł producenta nr 4142040580
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.