text.skipToContent
text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
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
Frezy obrotowe
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
Frezowanie
Frezy obrotowe
2Z211362
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
Milling pin WRC special steel dm 6 mm head length 16 mm shank dm 6 mm PROMAT
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2Z211362
Kształt głowicy
Cylinder kulisty
Całkowita długość (mm)
50
Średnica wału (mm)
6
Długość robocza (mm)
16
Nadaje się do stali
Tak
Odpowiednie do żeliwa
Tak
Uzębienie
Krzyż (X)
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kształt głowicy
Cylinder kulisty
Całkowita długość (mm)
50
Średnica wału (mm)
6
Długość robocza (mm)
16
Nadaje się do stali
Tak
Odpowiednie do żeliwa
Tak
Uzębienie
Krzyż (X)
Materiał do cięcia
Inny
Z wałkiem
Tak
Obcinak średnicy (mm)
6
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032
WRC
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2Z211362
EAN
4015448745488
UBB
500581632758
UNSPSC
27112803
Artykuł producenta nr
4000868767