text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin WRC dm 8 mm head length 20 mm shank dm 6 mm PFERD


Numer artykułu 3I362034
Kształt głowicy Cylinder kulisty
Całkowita długość (mm) 60
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Długość robocza (mm) 20
Nadaje się do aluminium Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt głowicy Cylinder kulisty
Całkowita długość (mm) 60
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Długość robocza (mm) 20
Nadaje się do aluminium Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do miedzi Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Nie
Nadaje się do mosiądzu Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Materiał do cięcia HM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 8
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 WRC
Marka Pferd
Type 21105187

Numery artykułów

Numer artykułu 3I362034
EAN 4007220937150
UBB 500581756185
UNSPSC 27000000
Artykuł producenta nr 4142100570
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.