text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Milling pin WRC dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm PFERD


Numer artykułu 2H692618
Kształt głowicy Cylinder kulisty
Całkowita długość (mm) 65
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Długość robocza (mm) 25
Nadaje się do aluminium Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt głowicy Cylinder kulisty
Całkowita długość (mm) 65
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Długość robocza (mm) 25
Nadaje się do aluminium Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do miedzi Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Nie
Nadaje się do mosiądzu Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Materiał do cięcia HM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 12
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 WRC
Marka Pferd
Kod towaru 82077010
Type 21105387

Numery artykułów

Numer artykułu 2H692618
EAN 4007220936696
UBB 500581402327
UNSPSC 27000000
Artykuł producenta nr 4142100575
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.