Frezy obrotowe
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
Frezowanie
Frezy obrotowe
4X475966
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
Milling pin WRC dm 12 mm head length 20 mm shank dm 6 mm PFERD
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4X475966
Kształt głowicy
Cylinder kulisty
Całkowita długość (mm)
65
Średnica wału (mm)
6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Długość robocza (mm)
25
Nadaje się do aluminium
Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kształt głowicy
Cylinder kulisty
Całkowita długość (mm)
65
Średnica wału (mm)
6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Długość robocza (mm)
25
Nadaje się do aluminium
Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Nie
Nadaje się do miedzi
Nie
Nadaje się do stali
Nie
Odpowiednie do żeliwa
Nie
Nadaje się do mosiądzu
Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych
Nie
Uzębienie
Specjalny szlif INOX
Materiał do cięcia
HM
Z wałkiem
Tak
Obcinak średnicy (mm)
12
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032
WRC
Marka
Pferd
Type
21105382
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4X475966
EAN
4007220900529
UBB
500582254628
UNSPSC
27000000
Artykuł producenta nr
4142100565