text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin SPG special steel dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm PROMAT


Numer artykułu 2C307445
Kształt głowicy Spiczaste drzewo
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 25
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Uzębienie Krzyż (X)
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt głowicy Spiczaste drzewo
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 25
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Uzębienie Krzyż (X)
Materiał do cięcia Inny
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 12
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 SPG
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 2C307445
EAN 4015448745624
UBB 500581334769
UNSPSC 27112803
Artykuł producenta nr 4000868780
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.