text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin SPG dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm PFERD


Numer artykułu 5T223807
Kształt głowicy Spiczaste drzewo
Całkowita długość (mm) 65
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Długość robocza (mm) 25
Nadaje się do aluminium Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt głowicy Spiczaste drzewo
Całkowita długość (mm) 65
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Długość robocza (mm) 25
Nadaje się do aluminium Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do miedzi Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Nie
Nadaje się do mosiądzu Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Materiał do cięcia HM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 12
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 SPG
Marka Pferd
Type 21122787

Numery artykułów

Numer artykułu 5T223807
EAN 4007220937082
UBB 500582562285
UNSPSC 27000000
Artykuł producenta nr 4142180565
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.