text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin RBF stainless steel dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm PROMAT


Numer artykułu 1D235277
Kształt głowicy Okrągłe drzewo nosa
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 25
Uzębienie Inny
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt głowicy Okrągłe drzewo nosa
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 25
Uzębienie Inny
Materiał do cięcia Inny
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 12
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 RBF
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 1D235277
EAN 4015448745372
UBB 500573977591
UNSPSC 27112803
Artykuł producenta nr 4000868067
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.