Frezy obrotowe
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
Frezowanie
Frezy obrotowe
7U874438
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
Milling pin RBF special steel dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm PROMAT
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7U874438
Kształt głowicy
Okrągłe drzewo nosa
Całkowita długość (mm)
70
Średnica wału (mm)
6
Długość robocza (mm)
25
Nadaje się do stali
Tak
Odpowiednie do żeliwa
Tak
Uzębienie
Krzyż (X)
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kształt głowicy
Okrągłe drzewo nosa
Całkowita długość (mm)
70
Średnica wału (mm)
6
Długość robocza (mm)
25
Nadaje się do stali
Tak
Odpowiednie do żeliwa
Tak
Uzębienie
Krzyż (X)
Materiał do cięcia
Inny
Z wałkiem
Tak
Obcinak średnicy (mm)
12
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032
RBF
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7U874438
EAN
4015448745587
UBB
500583288377
UNSPSC
27112803
Artykuł producenta nr
4000868776