Frezy obrotowe
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
Frezowanie
Frezy obrotowe
9K314193
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
Milling pin RBF dm 6 mm head length 18 mm shank dm 6 mm PFERD
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
9K314193
Kształt głowicy
Okrągłe drzewo nosa
Całkowita długość (mm)
55
Średnica wału (mm)
6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Długość robocza (mm)
18
Nadaje się do aluminium
Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kształt głowicy
Okrągłe drzewo nosa
Całkowita długość (mm)
55
Średnica wału (mm)
6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Długość robocza (mm)
18
Nadaje się do aluminium
Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Nie
Nadaje się do miedzi
Nie
Nadaje się do stali
Nie
Odpowiednie do żeliwa
Nie
Nadaje się do mosiądzu
Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych
Nie
Uzębienie
Specjalny szlif INOX
Materiał do cięcia
HM
Z wałkiem
Tak
Obcinak średnicy (mm)
6
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032
RBF
Marka
Pferd
Type
21117382
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9K314193
EAN
4007220900550
UBB
500583839492
UNSPSC
27000000
Artykuł producenta nr
4142160540