text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin L1630 dm 16 mm head length 30 mm shank dm 6 mm HSS PFERD


Numer artykułu 1Z551222
Kształt głowicy Stożek kulisty
Całkowita długość (mm) 70
Średnica 16
Średnica wału (mm) 6
Materiał Inny
Wałek mocujący (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt głowicy Stożek kulisty
Całkowita długość (mm) 70
Średnica 16
Średnica wału (mm) 6
Materiał Inny
Wałek mocujący (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Długość robocza (mm) 30
Nadaje się do aluminium Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do miedzi Nie
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do metali nieżelaznych Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Nadaje się do mosiądzu Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Nadaje się do szkła Nie
Uzębienie Inny
Materiał do cięcia HSS
Rodzaj cząstek Inny
Zadzior Nie
Odpowiedni do porcelany Nie
Z wałkiem Nie
Obcinak średnicy (mm) 16
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 Inny
Marka Pferd

Numery artykułów

Numer artykułu 1Z551222
EAN 4007220059616
UBB 500581299384
UNSPSC 27112803
Artykuł producenta nr 22451816
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.