text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin KUD dm 6 mm head length 5 mm shank dm 6 mm PFERD


Numer artykułu 5C710356
Kształt głowicy Okrągły/globus
Całkowita długość (mm) 45
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 5
Nadaje się do aluminium Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt głowicy Okrągły/globus
Całkowita długość (mm) 45
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 5
Nadaje się do aluminium Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do miedzi Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Nadaje się do mosiądzu Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Uzębienie Specjalny szlif INOX
Materiał do cięcia HM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 6
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 KUD
Marka Pferd
Type 21112582

Numery artykułów

Numer artykułu 5C710356
EAN 4007220900536
UBB 500582355458
UNSPSC 27000000
Artykuł producenta nr 4142190580
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.