Frezy obrotowe
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
Frezowanie
Frezy obrotowe
2L598299
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
Milling pin KUD dm 10 mm head length 9 mm shank dm 6 mm PFERD
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2L598299
Kształt głowicy
Okrągły/globus
Całkowita długość (mm)
49
Średnica wału (mm)
6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Długość robocza (mm)
9
Nadaje się do aluminium
Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kształt głowicy
Okrągły/globus
Całkowita długość (mm)
49
Średnica wału (mm)
6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Długość robocza (mm)
9
Nadaje się do aluminium
Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Nie
Nadaje się do miedzi
Nie
Nadaje się do stali
Tak
Odpowiednie do żeliwa
Nie
Nadaje się do mosiądzu
Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych
Nie
Materiał do cięcia
HM
Z wałkiem
Tak
Obcinak średnicy (mm)
10
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032
KUD
Marka
Pferd
Type
21112787
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2L598299
EAN
4007220936863
UBB
500581477733
UNSPSC
27000000
Artykuł producenta nr
4142190595