text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin KEL dm 16 mm head length 30 mm shank dm 6 mm HSS serration 3 PFERD


Numéro d'article 8P858501
Tvar hlavy Kužel s kulovým nosem
Celková délka (mm) 70
Průměr 16
Průměr šachty (mm) 6
Materiál Jiný
Držák hřídele (mm) 6
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Emballé par 1

Spécifications

Tvar hlavy Kužel s kulovým nosem
Celková délka (mm) 70
Průměr 16
Průměr šachty (mm) 6
Materiál Jiný
Držák hřídele (mm) 6
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Pracovní délka (mm) 30
Vhodné pro hliník Ne
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro měď Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro mosaz Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro sklo Ne
Ozubení Jiný
Řezný materiál HSS
Typ částic Jiný
Fréza Ne
Vhodné pro porcelán Ne
S hřídelí Ne
Průměr frézy (mm) 16
Tvar hlavice podle DIN 8032 KEL
Značka Pferd
Komoditní kód 82077010

Numéros d'articles

Numéro d'article 8P858501
EAN 4007220059630
UBB 500583587273
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 22451836
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.