text.skipToContent text.skipToNavigation

Mikrometr Mitutoyo 102-701


Zakres: 0-25 mm Dokładność: Refer to the list of specifications Podziałka: 0,01 mm Skala: bęben i tuleja matowo chromowane, Ø 19 mm Płaskość: 0.6 µm Powierzchnie pomiarowe: z węglika spiekanego, docierane Wrzeciono pomiarowe: Ø 6,35 mm, skok gwintu wrzeciona 0,5 mm z blokadą Nacisk pom.: 5-10 N Równoległość: 2 µm Cale-mm: Metryczne Dokładność: ±2 µm A: 2.8 mm B: 5 mm C: 26.5 mm D: 6.35 mm Dostawa: W zestawie etui, klucz, wzorzec nastawczy (od 25 mm wzwyż), certyfikat inspekcji Waga: 180 g

Numer artykułu M5101.102.701
Przegroda (mm) 0.01
Wskazanie cyfrowe Nie
Dokładność (mm) 0.002
Zakres pomiarowy (mm) 0 - 25
Podziałka metryczna Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Przegroda (mm) 0.01
Wskazanie cyfrowe Nie
Dokładność (mm) 0.002
Zakres pomiarowy (mm) 0 - 25
Podziałka metryczna Tak
Podziałka imperialna Nie
Skok wrzeciona (mm) 0.5
Średnica wrzeciona (mm) 6.35
Marka Mitutoyo
Waga na sztukę (g) 180
Type Thimble Micrometer

Numery artykułów

Numer artykułu M5101.102.701
EAN 4946368508535
UBB 500613537983
UNSPSC 41111601
Artykuł producenta nr 102-701
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.