text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 Z Zestaw bitów krzyżakowych do majsterkowania w plastikowym pudełku 10 szt.


Bity 851/1 Z DIY, PH 2 x 25 mm, 10 sztuk 10x Bity 851/1 Z: PH 2 x 25 mmWytrzymałe bity Wera do śrub krzyżakowych, do uniwersalnego zastosowania. Sześciokątny 1/4",, odpowiedni do mocowania narzędzi zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numer artykułu 4P278622
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Opakowanie Plastikowe pudełko
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 2
System przykręcania Inny
Opakowanie Plastikowe pudełko
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Liczba bitów PH (trawersa) 10
Całkowita liczba bitów 10
Z uchwytem magnetycznym Nie
Rozmiar połączenia (mm) 4
Z grzechotką do bitów Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Z uchwytem ręcznym Tak
Marka Wera
O (max.) 851/1 Z

Opis

Bity 851/1 Z DIY, PH 2 x 25 mm, 10 sztuk 10x Bity 851/1 Z: PH 2 x 25 mmWytrzymałe bity Wera do śrub krzyżakowych, do uniwersalnego zastosowania. Sześciokątny 1/4",, odpowiedni do mocowania narzędzi zgodnie z DIN ISO 1173-D 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 4P278622
EAN 4013288115744
UBB 500643379620
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05072401001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.