text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Wera Uchwyt do bitów 890/4/1 /41 1/4X57 52575


890/4/1 Uniwersalny uchwyt do bitów, 1/4", x 57 mmUniwersalny uchwyt do mocowania bitów z łbem sześciokątnym zgodnie z normą DIN ISO 1173-C 6.3. Pierścień ustalający zapewnia optymalne dopasowanie narzędzia do uchwytu. Sześciokątny , odpowiedni do wkrętarek z chwytem zgodnym z normą DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 81281.052.575
Długość 57
Magnetyczny Nie
Głowica szybkiej wymiany Nie
Rozmiar włożonej końcówki 1/4 cala
Rozmiar włożenia bitu (mm) 6.3
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość 57
Magnetyczny Nie
Głowica szybkiej wymiany Nie
Rozmiar włożonej końcówki 1/4 cala
Rozmiar włożenia bitu (mm) 6.3
Rozmiar włożenia do maszyny 1/4 cala
Rozmiar włożenia do maszyny (mm) 6.3
Uchwyt gniazda Nie
Marka Wera
O (max.) 890 /41

Opis

890/4/1 Uniwersalny uchwyt do bitów, 1/4", x 57 mmUniwersalny uchwyt do mocowania bitów z łbem sześciokątnym zgodnie z normą DIN ISO 1173-C 6.3. Pierścień ustalający zapewnia optymalne dopasowanie narzędzia do uchwytu. Sześciokątny , odpowiedni do wkrętarek z chwytem zgodnym z normą DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81281.052.575
EAN 4013288017239
UBB 425232110378
UNSPSC 27112809
Artykuł producenta nr 05052575001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.