text.skipToContent text.skipToNavigation

Metalowy kołek rozporowy Fischer fmd8x38


Metalowy kołek rozporowy fischer FMD jest montowany we wstępnie ustawionej pozycji. Włożenie śruby powoduje rozszerzenie mocowania, a metalowe zęby mocują mocowanie bezpiecznie w materiale budowlanym. Metalowy uchwyt rozporowy fischer FMD jest szczególnie odpowiedni do bezpiecznego mocowania rur gazowych i wodnych, a także zacisków kablowych i rurowych

Numer artykułu 61225FIS
Kolor Inny
Konstrukcja Expanding plug
Ochrona powierzchni Galwanizowany
Z wkrętem Nie
Klasa jakości Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Inny
Konstrukcja Expanding plug
Ochrona powierzchni Galwanizowany
Z wkrętem Nie
Klasa jakości Inny
Długość (mm) 38
Materiał Stal
Średnica otworu (mm) 10
Głębokość otworu (mm) 46
Nadaje się do betonu gazowego Tak
Nadaje się do śrub autokarowych Tak
Z krawędzią Nie
Odpowiednie do betonu Tak
Nadaje się do cegieł silikatowych Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Tak
Nadaje się do mocowania za pomocą opasek kablowych Nie
Odpowiedni do płyt gipsowo-kartonowych Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Montaż przelotowy Nie
Instalacja wstępna Tak
Montaż w odstępach Nie
Nadaje się do betonu komórkowego Tak
Nadaje się do płyt pilśniowych/wiórowych Nie
Nadaje się do cegły pełnej Tak
Odpowiedni do cegieł pionowych Tak
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 6.73

Opis

Metalowy kołek rozporowy fischer FMD jest montowany we wstępnie ustawionej pozycji. Włożenie śruby powoduje rozszerzenie mocowania, a metalowe zęby mocują mocowanie bezpiecznie w materiale budowlanym. Metalowy uchwyt rozporowy fischer FMD jest szczególnie odpowiedni do bezpiecznego mocowania rur gazowych i wodnych, a także zacisków kablowych i rurowych do litych i pustych materiałów budowlanych, a także do litych płyt gipsowo-kartonowych.

Numery artykułów

Numer artykułu 61225FIS
EAN 4006209612255
UBB 500616683289
UNSPSC 31162103
Artykuł producenta nr 61225
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.