Młotowiertarki
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
Narzędzia elektryczne
Młotowiertarki
6N406498
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
Metabo Wiertarka udarowa SBE 650
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Futuro Plus keyless chuck Side handle Drilling depth guide Plastic carry case
Pełny opis
Numer artykułu
6N406498
Nominalny pobór mocy (W)
650
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
1.5 - 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
13
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
30
Maks. moment obrotowy (Nm)
9
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Nominalny pobór mocy (W)
650
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
1.5 - 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
13
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
30
Maks. moment obrotowy (Nm)
9
Długość kabla połączeniowego (m)
2.5
Maks. liczba uderzeń (1/min)
44800
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min)
0 - 2800
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Futuro Plus keyless chuck Side handle Drilling depth guide Plastic carry case
Numery artykułów
Numer artykułu
6N406498
EAN
4007430283801
UBB
500658573315
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
600671510