text.skipToContent text.skipToNavigation

METABO WEPBA 19-125 Q DS M-BRUSH (613114000) ANGLE GRINDERMETABO WEPBA 19-125 Q DS M-BRUSH (613114000) ANGLE GRINDER


Numer artykułu 8Q290929
Szerokość 111
Wysokość 248
Napięcie (V) 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Długość (mm) 406
Nominalny pobór mocy (W) 1900
Masa maszyny (kg) 2.7
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 111
Wysokość 248
Napięcie (V) 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Długość (mm) 406
Nominalny pobór mocy (W) 1900
Masa maszyny (kg) 2.7
Wprowadzanie narzędzia M14
Długość kabla połączeniowego (m) 4
Maks. średnica tarczy (mm) 125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 11000 - 11000
Marka Metabo
O (max.) WEPBA 19-125 Q DS M-Brush
Type Angle Grinder

Numery artykułów

Numer artykułu 8Q290929
EAN 4061792224803
UBB 500583591887
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 613114000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.