text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Szlifierka kątowa WP 850-125


Numer artykułu 1C654357
Napięcie (V) 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Nominalny pobór mocy (W) 850
Masa maszyny (kg) 1.8
Wprowadzanie narzędzia M14
Długość kabla połączeniowego (m) 2.5
Maks. średnica tarczy (mm) 125
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie (V) 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Nominalny pobór mocy (W) 850
Masa maszyny (kg) 1.8
Wprowadzanie narzędzia M14
Długość kabla połączeniowego (m) 2.5
Maks. średnica tarczy (mm) 125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 11500 - 11500
Marka Metabo
O (max.) WP 850-125
Type Angle Grinder

Numery artykułów

Numer artykułu 1C654357
EAN 4007430338105
UBB 500702987032
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 603610000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.