Szlifierki kątowe
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
Narzędzia elektryczne
Szlifowanie & wygładzanie
Szlifierki kątowe
1K070664
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
Metabo Szlifierka kątowa WEQ 1400-125 SET
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
1K070664
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Nominalny pobór mocy (W)
1400
Masa maszyny (kg)
2.2
Wprowadzanie narzędzia
M14
Długość kabla połączeniowego (m)
4
Maks. średnica tarczy (mm)
125
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Nominalny pobór mocy (W)
1400
Masa maszyny (kg)
2.2
Wprowadzanie narzędzia
M14
Długość kabla połączeniowego (m)
4
Maks. średnica tarczy (mm)
125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
11500 - 11500
Marka
Metabo
Type
WEQ 1400-125 Set
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1K070664
EAN
4007430338563
UBB
500702977884
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
600347510