text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Szlifierka kątowa W 9-125 QUICK


Numer artykułu 8S051812
Szerokość 111
Wysokość 248
Napięcie (V) 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Długość 361
Nominalny pobór mocy (W) 900
Masa maszyny (kg) 2.1
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 111
Wysokość 248
Napięcie (V) 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Długość 361
Nominalny pobór mocy (W) 900
Masa maszyny (kg) 2.1
Wprowadzanie narzędzia M14
Długość kabla połączeniowego (m) 4
Maks. średnica tarczy (mm) 125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 10500 - 10500
Marka Metabo
Type W 9-125 Quick

Numery artykułów

Numer artykułu 8S051812
EAN 4007430240989
UBB 500656297305
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 600374000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.