Maszyny do szlifowania i polerowania
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
Narzędzia elektryczne
Szlifowanie & wygładzanie
Maszyny do szlifowania i polerowania
0F816363
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
Metabo Renovation grinder RSEV 17-125
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0F816363
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Nominalny pobór mocy (W)
1700
Masa maszyny (kg)
2.7
Wprowadzanie narzędzia
M14
Długość kabla połączeniowego (m)
4
Maks. średnica tarczy (mm)
125
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Nominalny pobór mocy (W)
1700
Masa maszyny (kg)
2.7
Wprowadzanie narzędzia
M14
Długość kabla połączeniowego (m)
4
Maks. średnica tarczy (mm)
125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
2800 - 9600
Type
RSEV 17-125
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0F816363
EAN
4061792176768
UBB
500711577675
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
603829510